WINSMITH E35MWSS 50:1 56C/140TC Hastighetsdemper C-face 56c/140tc 50 1 | AD3BCL 3XJE9

WINSMITH E35MWSS 50:1 56C/140TC Hastighetsreduser C-face 56c/140tc 50 1

På lager
Vare: AD3BCL Modell: E35MWSS 50: 1 56C/140TCKryssref: 3XJE9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
Bore Dia.2.187 "
DutyVaske ned
FinishEpoksybeleggsystem
Frame56C / 140TC
Inngang RPM1725
SmøringMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Skriv inn HP2
Maks. Effektmoment3076 tommer
Maks. Moment3076 tommer
MonteringUniversell
Nominell utgang RPM35
Nominell forhold50:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.2.187 "
Utgangsakselhøyde4"
Effektmoment @ 1 HK1538 tommer
Effektmoment @ 1.5 HK2307 tommer
Effektmoment @ 2 HK3076 tommer
Overhunget belastning3025 lb.
Rotasjonvendbar
AkselorienteringRett vinkel
Solid / hul utgangsakselHul
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8483905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsakselhøydeBore Dia.FrameEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E20MWSS 5:1 56C/140TC Hastighetsreduser C-face 56c/140tc 5 1 | AD3BBM 3XJC5 E20MWSS 5:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC173 tommer259 tommer---13 055 NOK
WINSMITH E20MWSS 10:1 56C/140TC Hastighetsdemper C-face 56c/140tc 10 1 | AD3BBN 3XJC6 E20MWSS 10:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC343 tommer515 tommer---13 885 NOK
WINSMITH E20MWSS 20:1 56C/140TC Hastighetsreduser C-face 56c/140tc 20 1 | AD3BBP 3XJC7 E20MWSS 20:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC650 tommer-325 tommer--13 055 NOK
WINSMITH E20MWSS 30:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 30 1 | AD3BBQ 3XJC8 E20MWSS 30: 1 56C2.125 "1.437 "56C--458 tommer302 tommer-13 055 NOK
WINSMITH E20MWSS 40:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 40 1 | AD3BBR 3XJC9 E20MWSS 40: 1 56C2.125 "1.437 "56C--585 tommer386 tommer292 tommer13 885 NOK
WINSMITH E20MWSS 50:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AD3BBT 3XJD1 E20MWSS 50: 1 56C2.125 "1.437 "56C--706 tommer466 tommer353 tommer13 624 NOK
WINSMITH E20MWSS 60:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD3BBU 3XJD2 E20MWSS 60: 1 56C2.125 "1.437 "56C---528 tommer400 tommer13 624 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E35MWSS 50:1 56C/140TC Hastighetsreduser C-face 56c/140tc 50 1
33 361 NOK / enhet