WINSMITH E30XWNS 20:1 Hastighetsreduksjon Indirekte kjøring 20 1 | AD7RQZ 4GCA6

WINSMITH E30XWNS 20:1 Hastighetsreduser Indirekte Drive 20 1

På lager
Vare: AD7RQZ Modell: E30XWNS 20: 1Kryssreferanse: 4GCA6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
Bore Dia.1.375 "
DutyVaske ned
FinishEpoksybeleggsystem
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1725
SmøringMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Skriv inn HP3
Maks. Effektmoment2009 tommer
Maks. Moment2009 tommer
MonteringUniversell
Nominell utgang RPM86
Nominell forhold20:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1.375 "
Utgangsakselhøyde3.5 "
Effektmoment @ 1.5 HK1004 tommer
Effektmoment @ 2 HK1339 tommer
Effektmoment @ 3 HK2009 tommer
Overhunget belastning1350 lb.
Rotasjonvendbar
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon
Ormsenteravstand3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.9625
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8483905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1 HKBore Dia.Maks. Skriv inn HPEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 2 HKPris
WINSMITH E20XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 tommer400 tommer-8 810 NOK
WINSMITH E26XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 tommer558 tommer--11 388 NOK
WINSMITH E30XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 tommer1.375 "1-883 tommer---15 048 NOK
WINSMITH E20XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 tommer466 tommer353 tommer-8 810 NOK
WINSMITH E30XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 tommer1.375 "1.52305 tommer768 tommer---14 148 NOK
WINSMITH E13XWNS 40:1 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 tommer-7 304 NOK
WINSMITH E20XWNS 40:1 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 tommer386 tommer292 tommer-8 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E30XWNS 20:1 Hastighetsreduser Indirekte Drive 20 1
15 048 NOK / enhet