WINSMITH E20XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 50 1 | AD7RNF 4GAZ2

WINSMITH E20XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirekte Drive 50 1

På lager
Vare: AD7RNF Modell: E20XWNS 50: 1Kryssreferanse: 4GAZ2

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
Bore Dia.1"
DutyVaske ned
FinishEpoksybeleggsystem
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1725
SmøringMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Skriv inn HP0.5
Maks. Effektmoment706 tommer
Maks. Moment706 tommer
MonteringUniversell
Nominell utgang RPM35
Nominell forhold50:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Utgangsakselhøyde2.125 "
Effektmoment @ 1/2 HP706 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP466 tommer
Effektmoment @ 1/4 HP353 tommer
Overhunget belastning650 lb.
Rotasjonvendbar
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon
Ormsenteravstand2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7075
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1 HKBore Dia.Maks. Skriv inn HPEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 2 HKPris
WINSMITH E20XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 tommer400 tommer-8 810 NOK
WINSMITH E26XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 tommer558 tommer--11 388 NOK
WINSMITH E30XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 tommer1.375 "1-883 tommer---15 048 NOK
WINSMITH E30XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 tommer1.375 "1.52305 tommer768 tommer---14 148 NOK
WINSMITH E13XWNS 40:1 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 tommer-7 304 NOK
WINSMITH E20XWNS 40:1 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 tommer386 tommer292 tommer-8 810 NOK
WINSMITH E26XWNS 40:1 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 40 1 | AD7RNK 4GAZ6 E26XWNS 40: 11223 tommer1.25 "1-612 tommer---12 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E20XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirekte Drive 50 1
8 810 NOK / enhet