WINSMITH E13XWNS 5:1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 5 1 | AD7RRH 4GCC5

WINSMITH E13XWNS 5:1 Hastighetsreduser Indirekte Drive 5 1

På lager
Vare: AD7RRH Modell: E13XWNS 5: 1Kryssreferanse: 4GCC5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
Bore Dia.3 / 4 "
DutyVaske ned
FinishEpoksybeleggsystem
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1725
SmøringMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Skriv inn HP1
Maks. Effektmoment171 tommer
Maks. Moment171 tommer
MonteringUniversell
Nominell utgang RPM345
Nominell forhold5:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.3 / 4 "
Utgangsakselhøyde1.75 "
Effektmoment @ 1 HK171 tommer
Effektmoment @ 1/2 HP86 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP57 tommer
Effektmoment @ 1/4 HP43 tommer
Effektmoment @ 3/4 HP128 tommer
Overhunget belastning290 lb.
Rotasjonvendbar
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon
Ormsenteravstand1.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4675
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8483905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1 HKBore Dia.Maks. Skriv inn HPEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 2 HKPris
WINSMITH E20XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 tommer400 tommer-8 810 NOK
WINSMITH E26XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 tommer558 tommer--11 388 NOK
WINSMITH E30XWNS 60:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 tommer1.375 "1-883 tommer---15 048 NOK
WINSMITH E20XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 tommer466 tommer353 tommer-8 810 NOK
WINSMITH E30XWNS 50:1 Hastighetsreduser Indirect Drive 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 tommer1.375 "1.52305 tommer768 tommer---14 148 NOK
WINSMITH E13XWNS 40:1 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 tommer-7 304 NOK
WINSMITH E20XWNS 40:1 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5 E20XWNS 40: 1-1"0.5-585 tommer386 tommer292 tommer-8 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E13XWNS 5:1 Hastighetsreduser Indirekte Drive 5 1
7 768 NOK / enhet