Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINGITS RC-MAW35-6 Master Wall Anchor, 8-32 Gjengestørrelse, 3-1/2 tomme Lengde, 6Pk | AF2HZJ 6UEU5

WINGITS RC-MAW35-6 Master Wall Anchor, 8-32 trådstørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 6pk

På lager
Vare: AF2HZJ Modell: RC-MAW35-6Kryssreferanse: 6UEU5
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHult vegganker
Borestørrelse3 / 4 "
MaterialeBrannhemmende strukturell plast
Skruelengde3.5 "
SkruetypePhillips
Trådstørrelse8-32
Bruk medBadetilbehør og flatprofil-TVer med lav profil og tilting
Veggtykkelse1-1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318141060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsePris
WINGITS RC-MAWSD35-6 Master Wall Anchor, 10-32 Gjengestørrelse, 3-1/2 tomme Lengde, 6Pk | AF2HZK 6UEU6 RC-MAWSD35-610-32611NOK
WINGITS RC-MAW35-2 Master Wall Anchor, 8-32 Gjengestørrelse, 3-1/2 tomme Lengde, 2Pk | AF2KWW 6UTC1 RC-MAW35-28-32187NOK
WINGITS MAW35B24 Master Wall Anchor, 8-32 Gjengestørrelse, 3-1/2 tomme Lengde, 24Pk | AF2KWX 6UTC2 MAW35B248-321 090 NOK
WINGITS MAW35B100 Master Wall Anchor, 8-32 Gjengestørrelse, 3-1/2 tomme Lengde, 100Pk | AF2KWY 6UTC3 MAW35B1008-322 983 NOK
WINGITS RC-MAWSD35-2 Master Wall Anchor, 10-32 Gjengestørrelse, 3-1/2 Tommers Lengde, 2Pk | AF2KWZ 6UTC4 RC-MAWSD35-210-32186NOK
WINGITS MAWSD35B24 Master Wall Anchor, 10-32 Gjengestørrelse, 3-1/2 tomme Lengde, 24Pk | AF2KXA 6UTC5 MAWSD35B2410-321 177 NOK
WINGITS MAWSD35B100 Master vegganker, 10-32 trådstørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 100pk | AF2KXB 6UTC6 MAWSD35B10010-324 089 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINGITS RC-MAW35-6 Master Wall Anchor, 8-32 trådstørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 6pk
368NOK / enhet