Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINCO 638-21-M8-58-NV Leveling Foot, Stainless Steel, M8, 0.83 Inch Size Base Dia, 2.67 Inch Height | CR6ECC 805W83

WINCO 638-21-M8-58-NV Utjevningsfot, rustfritt stål, M8, 0.83 tommer Størrelse Base Dia, 2.67 tommers høyde

På lager
Vare: CR6ECC Modell: 638-21-M8-58-NVKryssreferanse: 805W83
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningsfot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0396
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINCO 638-21-M8-58-NV Utjevningsfot, rustfritt stål, M8, 0.83 tommer Størrelse Base Dia, 2.67 tommers høyde
397NOK / enhet