Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 9100331 Ultra Hplc-søyler | CV3RFU 24W435

WILTON TOOLS 9100331 Ultra Hplc-kolonner

På lager
Vare: CV3RFU Modell: 9100331Kryssreferanse: 24W435

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKolonne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WILTON TOOLS 5710141 Kulelager 6004 | CV3RJK 24W365 5710141Radial kulelager2 075 NOK
WILTON TOOLS 9100441 Kulelager 6200 Zz | CV3RJL 24W437 9100441Radial kulelager305NOK
WILTON TOOLS 5713861 Lager | CV3RJM 24W403 5713861peiling954NOK
WILTON TOOLS BB-6205ZZ Lager | CV3RJN 24W537 BB-6205ZZpeiling531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 9100331 Ultra Hplc-kolonner
577NOK / enhet