Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY SPSXMD616 Sokkelforlengelse, 1/2 tomme dybde, 16 mm, 6 tommers størrelse skaft | CV3QXU 58UF56

WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS SPSXMD616 sokkelforlengelse, 1/2 tomme dybde, 16 mm, 6 tommers størrelse skaft

På lager
Vare: CV3QXU Modell: SPSXMD616Kryssreferanse: 58UF56

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket forlengelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY M-52EHA Omslutt hodeskralle, 1/4 tomme D, 5 tommer | CV3QTG 58TE45 M-52EHAHodeskralle688NOK
WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY JHWB-52A Rundt hodeskralle, 3/8 tommers dybde, 7-5/8 tommers størrelse | CV3QTN 58TR44 JHWB-52AHodeskralle867NOK
WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY BITH0502 Lang sekskantbit, 1/4 tomme D, 5/32 tomme | CV3QTR 58TC56 BIT0502Hex bit11NOK
WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY JHWWS-6-10HA Støtsokkelsett | CV3QTT 58UJ43 JHWWS-6-10HASlaguttakssett8 808 NOK
WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY MS-2-13H Støtsokkelsett | CV3QTU 58UK31 MS-2-13HSlaguttakssett1 743 NOK
WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY WS-4-19RC Støtsokkelsett | CV3QTV 58UF83 WS-4-19RCSlaguttakssett5 266 NOK
WILLIAMS INDUSTRIVERKTØY 36906 Støtsokkelsett | CV3QTW 58UK97 36906Slaguttakssett631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS SPSXMD616 sokkelforlengelse, 1/2 tomme dybde, 16 mm, 6 tommers størrelse skaft
3 549 NOK / enhet