Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKINS 212-SXL Y Sil 2-1/2 tommers Fnpt x Fnpt | AB6WLT 22N588

WILKINS 212-SXL Y Sil 2-1/2 tomme Fnpt x Fnpt

På lager
Vare: AB6WLT Modell: 212-SXLKryssref: 22N588
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
5 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Avblåsingsport (NPT)1/2
TilkoblingFNPT x FNPT
Høyde7.5 "
MaterialeBronse med lav bly
Maks. Press300 WOG
redusererFor tidlig feil ved filtrering av sediment
SkjermRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
ForsegleGummi O-ring
Størrelse2.5 "
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeStørrelseBreddePris
WILKINS 12-SXL Y Sil 1/2 tomme Fnpt x Fnpt | AB6WLL 22N582 12-SXL3"1 / 2 "3.25 "432NOK
WILKINS 34-SXL Y Sil 3/4 tommer Fnpt x Fnpt | AB6WLM 22N583 34-SXL3.5 "3 / 4 "3.88 "597NOK
WILKINS 1-SXL Y Sil 1 tomme Fnpt x Fnpt | AB6WLN 22N584 1-SXL4"1"4.5 "863NOK
WILKINS 114-SXL Y Sil 1-1/4 tomme Fnpt x Fnpt | AB6WLP 22N585 114-SXL4.75 "1.25 "5 5 / 16 "1 332 NOK
WILKINS 112-SXL Y Sil 1-1/2 tomme Fnpt x Fnpt | AB6WLQ 22N586 112-SXL5"1.5 "6 5 / 16 "1 652 NOK
WILKINS 2-SXL Y Sil 2 Tommers Fnpt x Fnpt | AB6WLR 22N587 2-SXL6"2"7.5 "2 575 NOK
WILKINS 3-SXL Y Sil 3 Tommers Fnpt x Fnpt | AB6WLU 22N589 3-SXL8.5 "3"10 "9 363 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKINS 212-SXL Y Sil 2-1/2 tomme Fnpt x Fnpt
5 575 NOK / enhet