Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON XMC-0B-000 Eksoslyddemper tåkeliminator, 1-1/2 tommers portstørrelse, 200 maks. Flow CFM | AD6VWE 4B416

WILKERSON xmc-0b-000 Eksoslyddemper tåkeliminator, 1-1/2 tommers portstørrelse, 200 maks. Flow CFM

På lager
Vare: AD6VWE Modell: XMC-0B-000Kryssreferanse: 4B416
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
2 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyddemper
Montering1/4 "Slip On Drain Tube
Høyde8.19 "
Maks. Strømme200 cfm
Maks. Press12 psi
Maks. Temp.36 til 122 F
PT1-1 / 2 "
Bredde3.42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8421990080
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

Wilkerson XMC-0B-000 lyddemper brukes til å redusere den høye støyen og håndtere oljetåkeforurensning produsert av forbrenningsmotorer. Det er nyttig i bygge-, bil- og produksjonsindustrien.

Egenskaper:

  • Wilkerson XMC-0B-000 lyddemper har en væskesump med manuell drenering for å fjerne tåke.
  • Den har et driftstemperaturområde på 36 til 122 grader F.
  • Denne lyddemperen har nylongjengede endestykker for å unngå korrosjon.
  • Den har en borosilikatduk som primærfilter og en PVC-fiber som sekundærfilter for å rense innløpsluften.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Wilkerson XMC-0B-000 lyddemperen?

A.

  • Installer Wilkersons XMC-eksoslyddemper/tåkeeliminator i eksosportene til pneumatiske ventiler, luftmotorer eller andre luftdrevne enheter for å redusere støy fra arbeidsområdet og eliminere oljetåke fra eksosluften.
  • Vurder å bruke samlerør eller en manifold hvis flere luftinnretninger er i bruk for enkelt vedlikehold og kontroll av oppsamling og avhending av oljetåke.
  • Hvis manuell drenering foretrekkes, fest plastslange med en innvendig diameter på 0.25 tommer (6.35 mm) fra avløpet til XMC-enheten til en passende oppsamlingsbeholder.
  • Når plastslanger ikke brukes, må du med jevne mellomrom ta av gummipluggen og tømme enheten manuelt i en passende engangsbeholder.

Sp. Hva er forskjellen mellom en lyddemper og en resonator?

A. Lyddempere og resonatorer reduserer begge eksosstøy, men på forskjellige måter. Lyddempere bruker kammer og materialer for å dempe lyd, mens resonatorer bruker lydbølger for å kansellere spesifikke frekvenser.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. StrømmePTBreddePris
WILKERSON XMC-08-000 Lyddemper 1 tommer Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "1 696 NOK
WILKERSON XMC-04-000 Lyddemper 1/2 tomme Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "65 cfm1 / 2 "2.36 "1 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON xmc-0b-000 Eksoslyddemper tåkeliminator, 1-1/2 tommers portstørrelse, 200 maks. Flow CFM
2 149 NOK / enhet