Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 33402 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm | AH8LJV 38VZ03

WIHA TOOLS 33402 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm

På lager
Vare: AH8LJV Modell: 33402Kryssreferanse: 38VZ03
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde3.875 "
BladmaterialeAlloy Steel
Finishbelagt
Håndtere fargeRød
Handle Lengde3.125 "
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
MålingstypeMetric
FormT
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse2.5mm
Arbeidsvinkel30 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellMålingstypeArmlengdeBladmaterialeTether i standTips størrelseFinishHåndtere fargeHandle LengdePris
WIHA TOOLS 33441 Isolert sekskantnøkkel T 4mm 7 tommers lengde | AB4MBX 1YUN7 33441-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, herdet til gjennomsnittlig 58 / 60RC med isolasjon støpt direkte til bladetStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)4mmSvart oksidRød3"172NOK
WIHA TOOLS 33445 Isolert sekskantnøkkel T 6.35 mm 7 tommers lengde | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, herdet til gjennomsnittlig 58 / 60RC med isolasjon støpt direkte til bladetStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)6.35mmSvart oksidRød4"189NOK
WIHA TOOLS 33447 Isolert sekskantnøkkel T 8.38 mm 7 tommers lengde | AB4MCA 1YUP1 33447-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, herdet til gjennomsnittlig 58 / 60RC med isolasjon støpt direkte til bladetStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)8.38mmSvart oksidRød4"236NOK
WIHA VERKTØY 33401 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2mm | AH8LJU 38VZ02 33401Metric3.875 "Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2mmbelagtRød3.125 "81NOK
WIHA VERKTØY 33403 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 3mm | AH8LJW 38VZ04 33403Metric3.875 "Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3mmbelagtRød3.125 "83NOK
WIHA VERKTØY 33453 sekskantnøkkelspiss Størrelse 3/32 tommer | AH8LJX 38VZ05 33453SAE6"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 32 "belagtGul2 13 / 16 "79NOK
WIHA VERKTØY 33465 sekskantnøkkelspiss Størrelse 5/32 tommer | AH8LJY 38VZ06 33465SAE6"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 32 "belagtGul2 13 / 16 "91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 33402 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm
81NOK / enhet