Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 33441 Isolert sekskantnøkkel T 4mm 7 tommers lengde | AB4MBX 1YUN7

WIHA TOOLS 33441 Insulated Hex Key T 4mm 7 Inch Length

På lager
Vare: AB4MBX Modell: 33441Kryssreferanse: 1YUN7
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert sekskantnøkkel
Armlengde7"
BladmaterialeChrome Vanadium Molybden Tool Steel, herdet til gjennomsnittlig 58 / 60RC med isolasjon støpt direkte til bladet
FinishSvart oksid
Håndtere fargeRød
Handle Lengde3"
HåndteringsmaterialePolyamidplast støpt over stål
Håndtakstypeergonomisk
SAE eller metriskMetric
FormT
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse4mm
Arbeidsvinkel30 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMålingstypeArmlengdeBladmaterialeTether i standTips størrelseFinishHåndtere fargeHandle LengdePris
WIHA TOOLS 33445 Isolert sekskantnøkkel T 6.35 mm 7 tommers lengde | AB4MBZ 1YUN9 33445-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, herdet til gjennomsnittlig 58 / 60RC med isolasjon støpt direkte til bladetStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)6.35mmSvart oksidRød4"189NOK
WIHA TOOLS 33447 Isolert sekskantnøkkel T 8.38 mm 7 tommers lengde | AB4MCA 1YUP1 33447-7"Chrome Vanadium Molybden Tool Steel, herdet til gjennomsnittlig 58 / 60RC med isolasjon støpt direkte til bladetStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)8.38mmSvart oksidRød4"236NOK
WIHA VERKTØY 33401 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2mm | AH8LJU 38VZ02 33401Metric3.875 "Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2mmbelagtRød3.125 "81NOK
WIHA TOOLS 33402 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 2.5mm | AH8LJV 38VZ03 33402Metric3.875 "Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2.5mmbelagtRød3.125 "81NOK
WIHA VERKTØY 33403 Sekskantnøkkelspiss Størrelse 3mm | AH8LJW 38VZ04 33403Metric3.875 "Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3mmbelagtRød3.125 "83NOK
WIHA VERKTØY 33453 sekskantnøkkelspiss Størrelse 3/32 tommer | AH8LJX 38VZ05 33453SAE6"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 32 "belagtGul2 13 / 16 "79NOK
WIHA VERKTØY 33465 sekskantnøkkelspiss Størrelse 5/32 tommer | AH8LJY 38VZ06 33465SAE6"Alloy SteelStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 32 "belagtGul2 13 / 16 "91NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 33441 Insulated Hex Key T 4mm 7 Inch Length
172NOK / enhet