Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32933 Isolerte diagonalkuttere 6-5/16 tommers lengde | AB8RCT 26X257

WIHA TOOLS 32933 Isolerte diagonalkuttere 6-5/16 tommers lengde

På lager
Vare: AB8RCT Modell: 32933Kryssreferanse: 26X257
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolerte diagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materiale6 AWG / kobber
Håndtere fargeRød / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 4 "
Kjevebredde31 / 32 "
MaterialeDrop smidd spesialverktøy stål
Maks. Kjeveåpning21 / 32 "
IkkeparkeringNei
Nese TypePæreformet
Total lengde6 5 / 16 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde13 / 32 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8203206030
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTips BreddePris
WIHA VERKTØY 32929 Isolerte diagonalkuttere 1-1/8 tommers bredde | AB8RCU 26X258 329296 AWG / kobber, myk, medium, hard og pianotråd13 / 16 "1.125 "7 / 8 "8"15 / 32 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32933 Isolerte diagonalkuttere 6-5/16 tommers lengde
571NOK / enhet