Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32929 Isolerte diagonalkuttere 1-1/8 tommers bredde | AB8RCU 26X258

WIHA TOOLS 32929 Isolerte diagonalkuttere 1-1/8 tomme Bredde

På lager
Vare: AB8RCU Modell: 32929Kryssreferanse: 26X258
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolerte diagonale kuttere
KuttFlush
Skjærekapasitet / materiale6 AWG / kobber, myk, medium, hard og pianotråd
Håndtere fargeRød / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde13 / 16 "
Kjevebredde1.125 "
MaterialeDrop smidd spesialverktøy stål
Maks. Kjeveåpning7 / 8 "
IkkeparkeringNei
Nese TypePæreformet
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde15 / 32 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8203206030
OpprinnelseslandVN

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTips BreddePris
WIHA VERKTØY 32933 Isolerte diagonalkuttere 6-5/16 tommers lengde | AB8RCT 26X257 329336 AWG / kobber3 / 4 "31 / 32 "21 / 32 "6 5 / 16 "13 / 32 "571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32929 Isolerte diagonalkuttere 1-1/8 tomme Bredde
715NOK / enhet