Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32923 Nåletang 8 2-3/4 Jaw | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 Nåletang 8 2-3/4 Kjeve

På lager
Vare: AB8RCW Modell: 32923Kryssreferanse: 26X260

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert nålestang
Skjærekapasitet / materiale8 AWG / kobber
Håndtere fargeRød / Gul
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2.75 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeDrop smidd stål
Maks. Kjeveåpning3-1 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde27 / 64 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8203206030
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32923 Nåletang 8 2-3/4 Kjeve
724NOK / enhet