Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 20192 Isolert åpen skiftenøkkelsett 5/16-3/4 tommer 8 stk | AB8RGG 26X340

WIHA TOOLS 20192 isolert åpen skiftenøkkelsett 5/16-3/4 tommer 8 stk.

På lager
Vare: AB8RGG Modell: 20192Kryssreferanse: 26X340
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
4 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skiftenøkkel sett
FinishDobbeltisolasjon rød over gul
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker8
Lengdeområde3-29 / 32 til 7 "
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkler inkludert5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8206000000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
WIHA VERKTØY 20093 Isolert åpen skiftenøkkelsett 15 grader 6-19 mm 8 stk | AB8RGH 26X341 20093Metric6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 19 mm3 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 20192 isolert åpen skiftenøkkelsett 5/16-3/4 tommer 8 stk.
4 794 NOK / enhet