Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 19767 Insulated Hacksaw 18 Inch Length 24 Tpi | AB8RDJ 26X272

WIHA TOOLS 19767 Insulated Hacksaw 18 Inch Length 24 Tpi

På lager
Vare: AB8RDJ Modell: 19767Kryssreferanse: 26X272

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert baufil
Bladlengde11 13 / 16 "
BladmaterialeGenerelt formål
Bladbredde1 / 2 "
RammematerialeSteel with Insulated Coating
Håndtak Designstandard
HåndteringsmaterialeSteel with Insulated Coating
Kerf0.02 "
Lengde18 "
Antall stykker1
Tenner per tomme24
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Halsdybde3.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.314
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8202100000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Characteristics: Adjustable Blade Tension, Replaceable Blade, 1000 Volt Rated, Tension Knob

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 19767 Insulated Hacksaw 18 Inch Length 24 Tpi
2 705 NOK / enhet