WIEGMANN WC16C16 konsollkabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 11 tommers dybde | AF9KAK 2VB96

WIEGMANN WC16C16 konsollkabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 11 tommers dybde

På lager
Vare: AF9KAK Modell: WC16C16Kryssreferanse: 2VB96

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrå toppkapsling
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde11 "
KapslingsdekselfunksjonerFengslede dekselskruer
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
GasketNeopren
Høyde16 "
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringSokkel
NEMA-vurdering12, 13
Brukbar åpningsdybde3.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3275
Skipets høyde (cm)30.99
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8538100000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeBreddePris
WIEGMANN WC12C24 kabinett hengslet 9d x 24w x 12h tommer | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"ANSI 61 Polyesterpulver12 "24 "4 238 NOK
WIEGMANN WC16C24 kabinett hengslet 11d x 24w x 16h tommer | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "ANSI 61 Polyesterpulver16 "24 "4 958 NOK
WIEGMANN WC16C30 kabinett hengslet 11d x 30w x 16h tommer | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "ANSI 61 Polyesterpulver16 "30 "11 044 NOK
WIEGMANN WC16C36 kabinett hengslet 11d x 26b x 16h tommer | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 Polyesterpulver16 "36 "9 838 NOK
WIEGMANN WC20C24 kabinett hengslet 13d x 24b x 20h tommer | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 Polyesterpulver20 "24 "5 472 NOK
WIEGMANN WC20C30 Innkapsling hengslet 13d x 30w x 20h Tommer | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "ANSI 61 Polyesterpulver20 "30 "6 459 NOK
WIEGMANN WC08C20 konsollkabinett 8 tommers høyde x 20 tommers bredde x 7 tommers dybde | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"20 "4 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN WC16C16 konsollkabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 11 tommers dybde
4 419 NOK / enhet