Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN WAS300 Hullforseglingsrør Størrelse 3 In | AB2JVZ 1MDU6

WIEGMANN WAS300 hulltetningsrør størrelse 3 tommer

På lager
Vare: AB2JVZ Modell: WAS300Kryssreferanse: 1MDU6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljetett hullforsegling
FARGEGrå
Rørstørrelse3"
FinishPolyesterpulver
GasketOljetett
Hull Dia.3-41 / 64 "
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype12 og 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å (forsegle ubrukt trykknapp eller kanalhull)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHull Dia.Pris
WIEGMANN WAS350 Hulltetningsrør størrelse 3 1/2 In | AB2JWA 1MDU7 VAR 3503-1 / 2 "4"391NOK
WIEGMANN WAS400 hullforseglingsrør størrelse 4 tommer | AB8WVL 2AAR5 VAR 4004"4-41 / 64 "507NOK
WIEGMANN WAS050 Oljetett hulltett | AE7ZLH 6C749 VAR 0501 / 2 "7 / 8 "114NOK
WIEGMANN WAS075 Oljetett hulltett | AE7ZLJ 6C750 VAR 0753 / 4 "1-1 / 8 "140NOK
WIEGMANN WAS150 Oljetett hulltett | AE7ZLK 6C752 VAR 1501-1 / 2 "2"236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN WAS300 hulltetningsrør størrelse 3 tommer
307NOK / enhet