WIEGMANN SC242406 Innkapslingsskrue 6d x 24w x 24h Tommer | AB4NTE 1ZHN4

WIEGMANN SC242406 kabinettskrue 6d x 24w x 24h tommer

På lager
Vare: AB4NTE Modell: SC242406Kryssreferanse: 1ZHN4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 170 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsboks kabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde6"
KapslingsdekselfunksjonerBelagte stålskruer
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde24 "
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Brukbar åpningsdybde6"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.3925
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)68.33
Skipets bredde (cm)61.98
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar åpningsdybdeFARGEDybdeBreddeFinishHøydeKnockouts / Ingen knockoutMaterialePris
WIEGMANN SC151506 Innkapslingsskrue 6d x 15w x 15h tommer | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Grå6"15 "ANSI 61 Polyesterpulver15 "knockoutsKarbonstål923NOK
WIEGMANN SC151506NK Innkapslingsskrue 6d x 15w x 15h tommer | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Grå6"15 "ANSI 61 Polyesterpulver15 "Ingen knockoutKarbonstål1 021 NOK
WIEGMANN SC181804 Innkapslingsskrue 4d x 18w x 18h tommer | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Grå4"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "knockoutsKarbonstål1 347 NOK
WIEGMANN SC181804NK Innkapslingsskrue 4d x 18w x 18h tommer | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Grå4"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "Ingen knockoutKarbonstål1 372 NOK
WIEGMANN SC181806 Innkapslingsskrue 6d x 18w x 18h Tommer | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Grå6"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "knockoutsKarbonstål1 579 NOK
WIEGMANN SC181806NK Innkapslingsskrue 6d x 18w x 18h tommer | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"Grå6"18 "ANSI 61 Polyesterpulver18 "Ingen knockoutKarbonstål1 385 NOK
WIEGMANN SC242406NK Skrue 6d x 24w x 24h inch | AB4NTF 1ZHN5 SC242406NK6"Grå6"24 "ANSI 61 Polyesterpulver24 "Ingen knockoutKarbonstål3 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN SC242406 kabinettskrue 6d x 24w x 24h tommer
3 170 NOK / enhet