Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN PBSS1 kabinetttrykkknapp | AD8JZD 4KP15

WIEGMANN PBSS1 kabinetts trykknapp

På lager
Vare: AD8JZD Modell: PBSS1Kryssreferanse: 4KP15
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
3 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappinnkapsling
FARGEANSI 61 Pulvermaling, Rustfritt Kornet
RørstørrelseIngen inngangshull for kanaler gitt
Dybde2.81 "
Dimensjon D1-7 / 8 "
Dimensjon E1-3 / 4 "
Dimensjon F2-3 / 8 "
Dimensjon G4"
Høyde3.5 "
Hullstørrelse30mm
MaterialeRustfritt stål
NEMA-vurdering4, 4X, 12, 13
Antall kolonner1
Antall hull1
typenOljetett
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingDybdeDimensjon DAntall hullBreddeDimensjon EDimensjon FDimensjon GPris
WIEGMANN PB1 kabinetts trykknapp | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"1 312 NOK
WIEGMANN PB2 kabinetts trykknapp | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "1 706 NOK
WIEGMANN PB3 kabinetts trykknapp | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "1 847 NOK
WIEGMANN PB6 kabinetts trykknapp | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "4 165 NOK
WIEGMANN PB4 kabinetttrykkknapp | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "1 723 NOK
WIEGMANN PB9 kabinetts trykknapp | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "5 487 NOK
WIEGMANN PB12 kabinetttrykkknapp | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "3 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN PBSS1 kabinetts trykknapp
3 687 NOK / enhet