Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN N1P0606 Innvendig panel 4.25 x 4.25 x 1 tommer | AB4NQG 1ZHF9

WIEGMANN N1P0606 Innvendig panel 4.25 x 4.25 x 1 tommer

På lager
Vare: AB4NQG Modell: N1P0606Kryssreferanse: 1ZHF9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInteriørpanel
FinishHvitt polyesterpulver
Måler12
Måler (stål)12
Høyde4.25 "
Lengde4.25 "
MaterialeKarbonstål
UnderkategoriPanel og panel tilbehør
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMålerHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris
WIEGMANN WA60P24F1 Innvendig panel 48 x 20 x 2 tommer | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Hvitt polyesterpulver1248 "Interiørpanel20 "Karbonstål2"6 825 NOK
WIEGMANN NP1212C Panel Interiør Hvit | AC2VYA 2NJ26 NP1212CHvitt polyesterpulver1410.2 "Interiørpanel-Stål10.2 "289NOK
WIEGMANN NP2416SSAC Panel Interiør 316 rustfritt stål | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Interiørpanel-316 rustfritt stål14.2 "2 025 NOK
WIEGMANN P0808 Innvendig panel | AF2QDV 6XC21 P0808Hvitt polyesterpulver-6.88 "Interiørpanel6.88 "Stål6.88 "176NOK
WIEGMANN N1P1212 Kapsling Innerpanel | AF9KAQ 2W822 N1P1212Polyesterpulver1410.25 "Interiørpanel10.25 "Stål568821 "222NOK
WIEGMANN P1212 Innvendig panel | AG7BQU 4KP36 P1212Hvitt polyesterpulver-10.88 "Interiørpanel10.88 "Stål568911 "320NOK
WIEGMANN P0604 Innvendig panel | AG7BQY 4LV58 P0604Hvitt polyesterpulver-4.88 "Interiørpanel2.88 "Stål568915 "100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN N1P0606 Innvendig panel 4.25 x 4.25 x 1 tommer
77NOK / enhet