Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN NP1212C Panel Interiør Hvit | AC2VYA 2NJ26

WIEGMANN NP1212C Panel Interiør Hvit

På lager
Vare: AC2VYA Modell: NP1212CKryssref: 2NJ26

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInteriørpanel
FinishHvitt polyesterpulver
Måler14
Måler (stål)14
Høyde10.2 "
MaterialeStål
UnderkategoriPanel og panel tilbehør
Bredde10.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMålerHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris
WIEGMANN N1P0606 Innvendig panel 4.25 x 4.25 x 1 tommer | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Hvitt polyesterpulver124.25 "Interiørpanel4.25 "Karbonstål1"77NOK
WIEGMANN WA60P24F1 Innvendig panel 48 x 20 x 2 tommer | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Hvitt polyesterpulver1248 "Interiørpanel20 "Karbonstål2"6 825 NOK
WIEGMANN NP2416SSAC Panel Interiør 316 rustfritt stål | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Interiørpanel-316 rustfritt stål14.2 "2 025 NOK
WIEGMANN P0808 Innvendig panel | AF2QDV 6XC21 P0808Hvitt polyesterpulver-6.88 "Interiørpanel6.88 "Stål6.88 "176NOK
WIEGMANN N1P1212 Kapsling Innerpanel | AF9KAQ 2W822 N1P1212Polyesterpulver1410.25 "Interiørpanel10.25 "Stål568821 "222NOK
WIEGMANN P1212 Innvendig panel | AG7BQU 4KP36 P1212Hvitt polyesterpulver-10.88 "Interiørpanel10.88 "Stål568911 "320NOK
WIEGMANN P0604 Innvendig panel | AG7BQY 4LV58 P0604Hvitt polyesterpulver-4.88 "Interiørpanel2.88 "Stål568915 "100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN NP1212C Panel Interiør Hvit
289NOK / enhet