Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN DK20 Innkapsling Dryppskjold 2 x 20 x 3 In | AB4NNR 1ZHA6

WIEGMANN DK20-kapsling Dryppskjold 2 x 20 x 3 In

På lager
Vare: AB4NNR Modell: DK20Kryssreferanse: 1ZHA6
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
2 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDryppskjold
FinishANSI grå polyester pulver
Måler14
Måler (stål)14
Høyde2"
Lengde20 "
MaterialeKarbonstål
UnderkategoriMonteringstilbehør
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
WIEGMANN DK12 Innkapsling Dryppskjold 2 x 12 x 3 In | AB4NNP 1ZHA4 DK1212 "836NOK
WIEGMANN DK16 Innkapsling Dryppskjold 2 x 16 x 3 In | AB4NNQ 1ZHA5 DK1616 "2 547 NOK
WIEGMANN DK24 Innkapsling Dryppskjold 2 x 24 x 3 In | AB4NNT 1ZHA7 DK2424 "909NOK
WIEGMANN DK30 Innkapsling Dryppskjold 2 x 30 x 3 In | AB4NNU 1ZHA8 DK3030 "2 143 NOK
WIEGMANN DK36 Innkapsling Dryppskjold 2 x 36 x 3 In | AB4NNV 1ZHA9 DK3636 "982NOK
WIEGMANN DK48 Innkapsling Dryppskjold 2 x 48 x 3 In | AB4NNW 1ZHB1 DK4848 "1 242 NOK
WIEGMANN DK60 Innkapsling Dryppskjold 2 x 60 x 3 In | AB4NNX 1ZHB2 DK6060 "1 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN DK20-kapsling Dryppskjold 2 x 20 x 3 In
2 090 NOK / enhet