Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO6568 Tap, M3X0.35 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 125 mm Lengde, Høyrehånd | CV3FRR 274FJ5

WIDIA VTSPO6568 Tap, M3X0.35 Gjengestørrelse, 24 mm gjengelengde, 125 mm lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CV3FRR Modell: VTSPO6568Kryssreferanse: 274FJ5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA VTSFT-TC5143 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJC 274KR5 VTSFT-TC5143Spiralfløytekran322NOK
WIDIA VTSFT-TC5142 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJD 274KR4 VTSFT-TC5142Spiralfløytekran322NOK
WIDIA VTSFT5142 Spiralfløytekran, #10-24 gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJE 53NH77 VTSFT5142Spiralfløytekran246NOK
WIDIA VTSFT5143 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJF 53NH78 VTSFT5143Spiralfløytekran315NOK
WIDIA VTSFT-TC5027 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3CJG 445C14 VTSFT-TC5027Spiralfløytekran322NOK
WIDIA VTSFT5029 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3CJH 53MX13 VTSFT5029Spiralfløytekran315NOK
WIDIA VTSFT5029 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3CJJ 53MX14 VTSFT5029Spiralfløytekran405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO6568 Tap, M3X0.35 Gjengestørrelse, 24 mm gjengelengde, 125 mm lengde, høyre hånd
2 202 NOK / enhet