Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO6527 Spiral Point Tap, M5X0.8 Thread Size, 12 mm Thread Length, 70 mm Length | CV3FYW 53NE97

WIDIA VTSPO6527 Spiral Point Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde

På lager
Vare: CV3FYW Modell: VTSPO6527Kryssref: 53NE97

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO6527 Spiral Point Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 12 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde
329NOK / enhet