Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO5615 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Gjengestørrelse, 9.70 mm Gjengelengde, 50.50 mm Lengde | CV3FJY 53NR17

WIDIA VTSPO5615 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Gjengestørrelse, 9.70 mm Gjengelengde, 50.50 mm Lengde

På lager
Vare: CV3FJY Modell: VTSPO5615Kryssref: 53NR17

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO5615 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Gjengestørrelse, 9.70 mm Gjengelengde, 50.50 mm Lengde
290NOK / enhet