Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA TNMG3337N TN20P Triangel-dreieinnsats, 3/8 tommers innskrevet sirkel, nøytral, 7N Chip-Breaker | CV3LWB 433G88

WIDIA TNMG3337N TN20P Triangle-dreieinnsats, 3/8 tommers innskrevet sirkel, nøytral, 7N Chip-Breaker

På lager
Vare: CV3LWB Modell: TNMG3337N TN20PKryssref.: 433G88

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0806
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA TNGA333S0525MT WBH20P CBN NEGATIV INNSERT, 0.375 tommer innskrevet sirkel, CBN, 0 grader klaringsvinkel, AlTiN | CV2PPR 796LW7 TNGA333S0525MT WBH20Pinnfelt2 026 NOK
WIDIA TNGA332S0425MT WBH20P CBN NEGATIV INNSERT, 0.375 tommer innskrevet sirkel, CBN, 0 grader klaringsvinkel, AlTiN | CV2PPT 796LW6 TNGA332S0425MT WBH20Pinnfelt2 026 NOK
WIDIA TNGA331S0425MT WBH20P CBN NEGATIV INNSERT, 0.375 tommer innskrevet sirkel, CBN, 0 grader klaringsvinkel, AlTiN | CV2PPU 796LW5 TNGA331S0425MT WBH20Pinnfelt2 026 NOK
WIDIA TCGW2152S0415MT WBH20P CBN POSITIV INNSERT, 0.250 tommer innskrevet sirkel, CBN, 7 graders klaringsvinkel, AlTiN | CV2PQH 796LW3 TCGW2152S0415MT WBH20Pinnfelt2 026 NOK
WIDIA TCGW2151S0415MT WBH20P CBN POSITIV INNSERT, 0.250 tommer innskrevet sirkel, CBN, 7 graders klaringsvinkel, AlTiN | CV2PQJ 796LW2 TCGW2151S0415MT WBH20Pinnfelt2 026 NOK
WIDIA TCGW3252S0415M WBH20P CBN POSITIV INNSERT, 0.375 tommer innskrevet sirkel, CBN, 7 graders klaringsvinkel, AlTiN | CV2PQK 796LW4 TCGW3252S0415M WBH20Pinnfelt2 026 NOK
WIDIA TNMG333 innsats | CV2PZH 56FF39 TNMG333innfelt83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA TNMG3337N TN20P Triangle-dreieinnsats, 3/8 tommers innskrevet sirkel, nøytral, 7N Chip-Breaker
118NOK / enhet