Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA TDS401A03500 Screw Machine Drill Bit, 3.50 mm Drill Bit Size, 62 mm Overall Length | CV2YDW 431V01

WIDIA TDS401A03500 Skrumaskinbor, 3.50 mm borbitstørrelse, 62 mm totallengde

På lager
Vare: CV2YDW Modell: TDS401A03500Kryssreferanse: 431V01

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA VDS401A10100 Hardmetallbor, 10.10 mm borstørrelse, 102 mm totallengde | CV2CVG 431F17 VDS401A10100Karbidbor1 669 NOK
WIDIA VDS201A10100 Hardmetallbor, 10.10 mm borstørrelse, 102 mm total lengde, hardmetall | CV2CVH 431J85 VDS201A10100Karbidbor1 104 NOK
WIDIA VDS201A10300 Hardmetallbor, 10.30 mm borstørrelse, 102 mm total lengde | CV2CVJ 431J87 VDS201A10300Karbidbor1 103 NOK
WIDIA TDS411A10300 Hardmetallbor, 10.30 mm borstørrelse, 102 mm totallengde | CV2CVK 431L41 TDS411A10300Karbidbor2 258 NOK
WIDIA VDS401A10300 Hardmetallbor, 10.30 mm borstørrelse, 102 mm total lengde, hardmetall | CV2CVL 431F19 VDS401A10300Karbidbor1 711 NOK
WIDIA VDS201A10400 Hardmetallbor, 10.40 mm borstørrelse, 102 mm total lengde | CV2CVM 431J89 VDS201A10400Karbidbor1 103 NOK
WIDIA VDS401A10600 Hardmetallbor, 10.60 mm borstørrelse, 102 mm total lengde | CV2CVN 431F23 VDS401A10600Karbidbor1 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA TDS401A03500 Skrumaskinbor, 3.50 mm borbitstørrelse, 62 mm totallengde
339NOK / enhet