Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA TDD107Z11113 Extra Long Drill Bit, 7/16 Inch Drill Bit Size, 12 mm Shank Dia, 377 mm Overall Length | CV2LRA 431C56

WIDIA TDD107Z11113 Ekstra lang borkrone, 7/16 tommers borkronestørrelse, 12 mm skaftdiameter, 377 mm totallengde

På lager
Vare: CV2LRA Modell: TDD107Z11113Kryssreferanse: 431C56

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
12 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3708
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA TDD105Z04623 Ekstra lang borkrone, #14 borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 124 mm totallengde | CV2LKG 431C93 TDD105Z046233 676 NOK
WIDIA TDD106Z04623 Ekstra lang borkrone, #14 borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 149 mm totallengde | CV2LKH 431D68 TDD106Z046233 664 NOK
WIDIA TDD108Z04623 Ekstra lang borkrone, #14 borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 199 mm totallengde | CV2LKJ 431C26 TDD108Z046235 358 NOK
WIDIA TDD106Z04039 Ekstra lang borkrone, #21 borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 149 mm totallengde | CV2LKK 431D65 TDD106Z040393 590 NOK
WIDIA TDD108Z04039 Ekstra lang borkrone, #21 borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 199 mm totallengde | CV2LKL 431C23 TDD108Z040395 162 NOK
WIDIA TDD105Z05410 Ekstra lang borkrone, #3 borekronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 143 mm totallengde | CV2LKM 431C97 TDD105Z054103 830 NOK
WIDIA TDD106Z05410 Ekstra lang borkrone, #3 borekronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 173 mm totallengde | CV2LKN 431D72 TDD106Z054104 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA TDD107Z11113 Ekstra lang borkrone, 7/16 tommers borkronestørrelse, 12 mm skaftdiameter, 377 mm totallengde
12 608 NOK / enhet