Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40538 Carbide Bur Aluminium Cut Ball 3/8 In | AE9LEX 6KJH8

WIDIA M40538 Carbide Bur Aluminium Cut Ball 3/8 In

På lager
Vare: AE9LEX Modell: M40538Kryssreferanse: 6KJH8
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarbide Bur Aluminium Cut
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 8 "
Maks. RPM66,000
Total lengde2 5 / 64 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormBall
HandelsnummerSD-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeFormHandelsnummerPris
WIDIA M40549 Karbidbor Aluminium Cut Inkludert Vinkel 1/2 | AE9LFC 6KJJ3 M405491 / 2 "1.125 "50,0003"Inkludert vinkelSL-4941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40538 Carbide Bur Aluminium Cut Ball 3/8 In
398NOK / enhet