Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07111.080.0012 Skulderskrue M6 X 1 X 12Mm L, 5PK | AE8PGM 6EU30

APPROVED VENDOR M07111.080.0012 Skulderskrue M6 X 1 X 12 Mm L, 5PK

På lager
Vare: AE8PGM Modell: M07111.080.0012Kryssref.: 6EU30 / 163W38
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
90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse5g6g
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.13mm
Hodehøyde5.5mm
Head Styleriflete
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke159,500 PSI
Rockwell HardnessC39 til C44
Ren styrke95,700 psi
Skulder Dia.8mm
Skulderlengde12mm
Skulderlengde Toleranse+ 0.25mm
System for målingMetric
tråd Lengde11mm
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0576
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07111.080.0012 Skulderskrue M6 X 1 X 12 Mm L, 5PK
90NOK /pakke