Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40490 Hardmetallbor spiss kjegle 1/4 In | AE9LEP 6KJH1

WIDIA M40490 Hardmetallbor spiss kjegle 1/4 tommer

På lager
Vare: AE9LEP Modell: M40490Kryssreferanse: 6KJH1
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 3 "
Maks. RPM70,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 3 "
FormSpisse kjegle
HandelsnummerSM-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40486 Hårdmetall Bur spiss kjegle 1/8 In | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SM-42155NOK
WIDIA M40487 Hårdmetall Bur spiss kjegle 1/8 In | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SM-43147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40490 Hardmetallbor spiss kjegle 1/4 tommer
226NOK / enhet