Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40486 Hårdmetall Bur spiss kjegle 1/8 In | AE9LEM 6KJG9

WIDIA M40486 Hardmetallbor spiss kjegle 1/8 tommer

På lager
Vare: AE9LEM Modell: M40486Kryssreferanse: 6KJG9
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde7 / 16 "
Maks. RPM90,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisse kjegle
HandelsnummerSM-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M40487 Hårdmetall Bur spiss kjegle 1/8 In | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SM-43147NOK
WIDIA M40490 Hardmetallbor spiss kjegle 1/4 In | AE9LEP 6KJH1 M404901 / 4 "1 / 3 "70,0002"Stål1 / 3 "SM-1226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40486 Hardmetallbor spiss kjegle 1/8 tommer
155NOK / enhet