Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16 | AE9LDG 6KJE1

WIDIA M40295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16

På lager
Vare: AE9LDG Modell: M40295Kryssreferanse: 6KJE1
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM68,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
WIDIA M40299 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 1/2 In | AE9LDH 6KJE2 M402991 / 2 "1"50,0002.75 "StålSC-5662NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16
390NOK / enhet