Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40299 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 1/2 In | AE9LDH 6KJE2

WIDIA M40299 Carbide Bur Sylindrisk kule nese 1/2 In

På lager
Vare: AE9LDH Modell: M40299Kryssreferanse: 6KJE2
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM50,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
WIDIA M40295 Carbide Bur Sylindrisk-kule nese 5/16 | AE9LDG 6KJE1 M402955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "CarbideSC-2390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40299 Carbide Bur Sylindrisk kule nese 1/2 In
662NOK / enhet