Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GX355009 Straight Flute Tap, M9X1.25 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Bunn | CV3CEE 53NM09

WIDIA GX355009 Straight Flute Tap, M9X1.25 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Bunn

På lager
Vare: CV3CEE Modell: GX355009Kryssreferanse: 53NM09
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
4 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GX355102 Straight Flute Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Bunn | CV3CBY 53NM12 GX3551024 561 NOK
WIDIA GX505010 Straight Flute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CV3CBZ 53NM03 GX5050104 898 NOK
WIDIA GX472868 Straight Flute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 18 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Bunn | CV3CCC 53NM35 GX4728684 196 NOK
WIDIA GX352735 Straight Flute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 18 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Bunn | CV3CCD 53NM27 GX3527354 445 NOK
WIDIA GX355121 Straight Flute Tap, M12X1.25 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Bunn | CV3CCE 53NM14 GX3551215 582 NOK
WIDIA GX355012 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 18 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde, Bunn | CV3CCJ 53NM13 GX3550125 561 NOK
WIDIA GX352737 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 21 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Bunn | CV3CCM 53NM28 GX3527375 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GX355009 Straight Flute Tap, M9X1.25 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, Bunn
4 402 NOK / enhet