Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT705007 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CV3FGA 53MV05

WIDIA GT705007 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde

På lager
Vare: CV3FGA Modell: GT705007Kryssref: 53MV05
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
1 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT705006 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CV3FFC 53MV04 GT7050061 474 NOK
WIDIA GT705008 Spiraltapp, M16X2 gjengestørrelse, 27 mm gjengelengde, 110 mm lengde | CV3FHA 53MV15 GT7050082 208 NOK
WIDIA GT705001 Spiral Point Tap, M3X0.5 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde | CV3FKL 53MU98 GT705001676NOK
WIDIA GT705002 Spiral Point Tap, M4X0.7 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 63 mm Lengde | CV3FLM 53MU99 GT705002736NOK
WIDIA GT705003 Spiral Point Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CV3FMR 53MV01 GT705003764NOK
WIDIA GT705004 Spiraltapp, M6X1 gjengestørrelse, 17 mm gjengelengde, 80 mm lengde | CV3FNL 53MV02 GT7050041 156 NOK
WIDIA GT705005 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CV3FPL 53MV03 GT7050051 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT705007 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde
1 786 NOK / enhet