Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M36x4 TiCN

På lager
Vare: AA3VZF Modell: GT50Kryssreferanse: 11W915
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
10 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummerGT50
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter5
Total lengde9 27 / 32 "
Tonehøyde4.00mm
Grense for pitchdiameter6HX
Shank Dia.28mm
StørrelseM36
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 16 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2015
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)25.7
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA GT50 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "8 033 NOK
WIDIA GT51 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32" | AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "8 959 NOK
WIDIA GT51 Spiral Point Tap M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "12 470 NOK
WIDIA GT51 Spiral Point Tap M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "15 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT50 Spiral Point Tap M36x4 TiCN
10 926 NOK / enhet