Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT305039 Spiralfløyte Tap 1/4-20unc Ticn | AA3VQK 11W733

WIDIA GT305039 Spiralfløyte Tap 1/4-20unc Ticn

På lager
Vare: AA3VQK Modell: GT305039Kryssreferanse: 11W733
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummerGT30
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameter3BX
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
WIDIA GT305097 Spiralfløyte Tap M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "TiCN3Grov2 13 / 64 "0.50mm6HX3.5mm-
RFQ
WIDIA GT305099 Spiral Flute Tap M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "TiCN3Grov2.75 "0.80mmD76mm275NOK
WIDIA GT305100 Spiral Fløyte Tap M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "TiCN3Grov3 9 / 64 "1.00mmD86mm552NOK
WIDIA GT305101 Spiral Fløyte Tap M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "TiCN3Grov3 35 / 64 "1.25mmD98mm648NOK
WIDIA GT305102 Spiral Fløyte Tap M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "TiCN3Grov3 15 / 16 "1.50mmD1010mm773NOK
WIDIA GT305103 Spiralfløtekran M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "TiCN4Grov4 21 / 64 "1.75mmD119mm926NOK
WIDIA GT305104 Spiralfløyte Tap M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "TiCN4Grov4 21 / 64 "2.00mm6HX11mm1 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT305039 Spiralfløyte Tap 1/4-20unc Ticn
516NOK / enhet