Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA D50304002RW Square End Mill, Center Cutting, 3 Flutes, 4 mm Milling Dia, 5 mm Length Of Cut | CV3AFN 48LM29

WIDIA D50304002RW Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 4 mm fresediameter, 5 mm skjærelengde

På lager
Vare: CV3AFN Modell: D50304002RWKryssreferanse: 48LM29

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA 7008712 endefres, senterskjæring, 5 riller, 1 tomme fresediameter, 4 1/2 tomme totallengde | CV2JXQ 800VJ2 7008712End Mill3 120 NOK
WIDIA 7008709 Endfres, senterskjæring, 5 riller, 1/2 tomme fresediameter, 3 tommers totallengde | CV2JXR 800VJ4 7008709End Mill839NOK
WIDIA 7008715 endefres, senterskjæring, 5 riller, 1/2 tomme fresediameter, 4 tommers totallengde | CV2JXT 800VJ7 7008715End Mill1 135 NOK
WIDIA 7008714 endefres, senterskjæring, 5 riller, 1/2 tomme fresediameter, 4 tommers totallengde | CV2JXU 800VJ6 7008714End Mill1 159 NOK
WIDIA 7008713 endefres, senterskjæring, 5 riller, 1/2 tomme fresediameter, 4 tommers totallengde | CV2JXV 800VJ5 7008713End Mill1 159 NOK
WIDIA 7008481 endefres, senterskjæring, 5 riller, 1/4 tomme fresediameter, 2 tommers totallengde | CV2JXW 800VK0 7008481End Mill273NOK
WIDIA 7008480 endefres, senterskjæring, 5 riller, 3/16 tommers fresediameter, 2 1/4 tomme totallengde | CV2JXX 800VK1 7008480End Mill229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA D50304002RW Firkantfres, senterskjæring, 3 riller, 4 mm fresediameter, 5 mm skjærelengde
391NOK / enhet