Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1VUA8 Inspeksjonsspeil 7 5/8 til 28 tommers lengde | AB3XMM

WESTWARD 1VUA8 Inspeksjonsspeil 7 5/8 til 28 tommers lengde

På lager
Vare: AB3XMM Modell: 1VUA8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
367NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
HåndtakstypeABS med putehåndtak
Lengde7 5/8 "til 28 3/4"
MaterialeGjennomsiktig nylonpolymer
Speilstørrelse (in.)1-1/2
AksematerialeRustfritt stål
FormRundskriv
Dreie typeDobbel kuleledd
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLengdeMaterialeAksematerialeFormtypenPris
WESTWARD 1VTX8 Inspeksjonsspeil 6 1/2 til 30 tommers lengde | AB3XGL 1VTX8-11 "til 30"--Oblong-194NOK
WESTWARD 1VTY6 Inspeksjonsspeil 10-1 / 4 tommers lengde sirkulær | AB3XGU 1VTY6Grep etset i kroppen av tryllestaven10.25 "--Rundskriv-145NOK
WESTWARD 1VTY7 Inspeksjonsspeil 10 1/2 til 19 3/4 tommer lengde | AB3XGV 1VTY7-10 1/2 "til 19 3/4"--Rundskriv-167NOK
WESTWARD 1VTY8 Inspeksjonsspeil 912in L Oval form | AB3XGW 1VTY8-12 "-Grep etset i kroppen av tryllestavenOval-71NOK
WESTWARD 1VTY9 Inspeksjonsspeil 9 til 18 1/2 tommers lengde | AB3XGX 1VTY9-14 "til 18 1/2"--Oblong-202NOK
WESTWARD 1VTZ1 Inspeksjonsspeil 11 1/2 tommer lengde rektang | AB3XGY 1VTZ1Metal8 13 / 16 "GlassRustfritt stålrektangulærmed base601NOK
WESTWARD 1VUA2 inspeksjonsspeil 7 1/2 til 26 tommer lengde | AB3XMF 1VUA2Mykt plastgrep---Oblong-122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VUA8 Inspeksjonsspeil 7 5/8 til 28 tommers lengde
367NOK / enhet