Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 490908003WW Corner Chamfer End Mill, 8 mm Milling Dia, 16 mm Length Of Cut, 63 mm Overall Length | CV2EFU 48KX88

WIDIA 490908003WW Hjørneavfasende endefres, 8 mm fresediameter, 16 mm skjærelengde, 63 mm totallengde

På lager
Vare: CV2EFU Modell: 490908003WWKryssreferanse: 48KX88

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørnefasende endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0342
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA TC4A0R25008 Hjørneavfasende endefres, 1 tommers fresediameter, 4 tommers totallengde | CV2DJP 48HL93 TC4A0R250085 338 NOK
WIDIA TC4A1R25008 Hjørneavfasende endefres, 1 tommers fresediameter, 5 tommers totallengde | CV2DJW 48HL97 TC4A1R250087 126 NOK
WIDIA TC4A0R13005 Hjørneavfasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde, 3 tommer totallengde | CV2DKB 48HL90 TC4A0R130051 619 NOK
WIDIA 4A0R13005 Hjørneavfasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde, 3 tommer totallengde | CV2DKE 48HL78 4A0R130051 380 NOK
WIDIA 4A4R13005 Hjørnefasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 2 1/2 tomme totallengde | CV2DKL 48HL87 4A4R130051 313 NOK
WIDIA 4A1R13005 Hjørnefasende endefres, 1/2 tomme fresediameter, 4 1/2 tomme totallengde | CV2DKV 48HL82 4A1R130052 045 NOK
WIDIA 4A0R07002 Hjørneavfasende endefres, 1/4 tomme fresediameter, 2 1/2 tomme totallengde | CV2DLC 48HL76 4A0R07002776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 490908003WW Hjørneavfasende endefres, 8 mm fresediameter, 16 mm skjærelengde, 63 mm totallengde
638NOK / enhet