Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19621 Spiral Flute Tap # 4-40unc Tin | AA4CDC 12E978

WIDIA 19621 Spiralfløyte Tap #4-40unc Tinn

På lager
Vare: AA4CDC Modell: 19621Kryssreferanse: 12E978
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
274NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTinn
Liste nummer2314
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter2
Total lengde1.875 "
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#4
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WIDIA 19649 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "611NOK
WIDIA 19648 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc Tin | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "673NOK
WIDIA 19647 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "555NOK
WIDIA 19646 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "573NOK
WIDIA 19644 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "344NOK
WIDIA 19643 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "364NOK
WIDIA 19642 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Tin | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19621 Spiralfløyte Tap #4-40unc Tinn
274NOK / enhet