Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19475 Hand Tap 1-8unc Black Oxide | AA4EDQ 12G944

WIDIA 19475 Håndtapp 1-8unc Black Oxide

På lager
Vare: AA4EDQ Modell: 19475Kryssref.: 12G944
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
1 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishSvart oksid
Liste nummer5303S
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde5.125 "
Tonehøyde8
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.8 "
Størrelse1"
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeAntall fløyterTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WIDIA 19615 Håndtapp # 10-32unf Black Oxide | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10112NOK
WIDIA 19605 Hand Tap # 10-24unc Black Oxide | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10112NOK
WIDIA 19600 håndkran # 10-24unc svart oksid | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10112NOK
WIDIA 19585 Håndtapp # 8-32unc Black Oxide | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8110NOK
WIDIA 19580 Håndtapp # 6-32unc Black Oxide | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6105NOK
WIDIA 19575 Håndtapp # 6-32unc Black Oxide | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6106NOK
WIDIA 19460 Håndtapp 3 / 4-16unf Black Oxide | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "856NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19475 Håndtapp 1-8unc Black Oxide
1 582 NOK / enhet