Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19191 Hand Tap 7/16-14unc Ticn | AA4CFU 12F045

WIDIA 19191 Håndtapp 7/16-14unc Ticn

På lager
Vare: AA4CFU Modell: 19191Kryssreferanse: 12F045
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishTiCN
Liste nummer5303TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde3.156 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Størrelse7 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.437 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 19227 Hand Tap M10 x 1.5 Ticn | AA4CEZ 12F027 19227Støpsel5353TC41.25 "Grov2 15 / 16 "1.50mmD10328NOK
WIDIA 19225 Hand Tap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFA 12F028 19225Støpsel5353TC41.125 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9247NOK
WIDIA 19224 Hand Tap M6 x 1 Ticn | AA4CFB 12F029 19224Støpsel5353TC41"Grov2.5 "1.00mmD8226NOK
WIDIA 19222 Hand Tap M5 x 0.8 Ticn | AA4CFC 12F030 19222Støpsel5353TC47 / 8 "Grov2.375 "0.80mmD7214NOK
WIDIA 19219 Hand Tap M4 x 0.7 Ticn | AA4CFE 12F032 19219Støpsel5353TC43 / 4 "Grov2.125 "0.70mmD6214NOK
WIDIA 19214 Hand Tap M10 x 1.5 Ticn | AA4CFF 12F033 19214Bunn5353TC41.25 "Grov2 15 / 16 "1.50mmD10305NOK
WIDIA 19212 Hand Tap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFG 12F034 19212Bunn5353TC41.125 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19191 Håndtapp 7/16-14unc Ticn
421NOK / enhet