EATON Danfoss MRV2-16-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss MRV2-16-seriens strømningskontrollventiler kontrollerer strømmen av væskene og forhindrer tilbakestrømning i hogstmaskiner, renovasjonsbiler og andre industrielle applikasjoner. Disse strømningsbegrensningsventilene har 2-veis 2-posisjoner og brukes med en kompensator for å øke strømmen i riktig...til spakens bevegelse.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565593
2 058 NOK
RFQ
B
565949
3 199 NOK
RFQ
C
566008
2 269 NOK
RFQ
B
889377
3 313 NOK
RFQ
B
566045
3 199 NOK
RFQ
C
02-165898
2 269 NOK
RFQ
B
565801
3 199 NOK
RFQ
B
02-171878
3 313 NOK
RFQ
B
889383
3 199 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene øker eller reduserer væskestrømmen ved hjelp av deres utskiftbare variable åpning som kan roteres.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss MRV2-16-seriens strømningskontrollventiler kan kontrollere strømmen av hydrauliske væsker for generell bruk som samsvarer med standarder som MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20.
  • Disse manuelt betjente semi-roterende ventilene har stålkonstruksjon med aluminiumshus og herdede og slipte komponenter.
  • Disse strømningskontrollventilene i Eaton Danfoss MRV2-16-serien har Buna-N-tetninger for å forhindre lekkasje.
  • De har 2 porter med en strømningshastighet på opptil 170 l/min (45 gpm).
  • Disse strømningskontrollventilene i Eaton Danfoss MRV2-16-serien har en trykkklassifisering på 210 bar (3000 psi).

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889609 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet med Viton-tetning brukes til å erstatte den utslitte eller skadede tetningen og gi kjemisk motstand i disse strømningskontrollventilene.
  • Eaton 565810 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet med Buna-N-tetning brukes til å erstatte utslitte eller skadede Buna-N-tetninger i disse strømningskontrollventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse Eaton Danfoss MRV2-16-seriens strømningskontrollventiler?

Disse Vickers Eaton Danfoss MRV2-16-seriens strømningskontrollventiler kan operere ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.

Hva er den interne lekkasjen til disse Eaton Danfoss MRV2-16-seriens strømningskontrollventiler ved maksimalt trykk?

Disse Eaton Danfoss MRV2-16-seriens strømningskontrollventiler har en intern lekkasje på 82 kubikk cm/min (5 kubikk tomme/min) ved maksimalt trykk.

Hva er de forskjellige manuelle operatørene tilgjengelig i disse Eaton Danfoss MRV2-16-seriens strømningskontrollventiler?

  • Ingen operatør
  • Spak (10 posisjonssperre)
  • Spak (friksjonslås)
  • Knott (ikke-låsende)

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?