Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 19123 Hand Tap #4-40unc Ticn | AA4CHF 12F099

WIDIA 19123 Håndtapp #4-40unc Ticn

På lager
Vare: AA4CHF Modell: 19123Kryssreferanse: 12F099
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishTiCN
Liste nummer5305TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde1.875 "
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#4
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 19227 Hand Tap M10 x 1.5 Ticn | AA4CEZ 12F027 19227Støpsel5353TC41.25 "Grov2 15 / 16 "1.50mmD10328NOK
WIDIA 19225 Hand Tap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFA 12F028 19225Støpsel5353TC41.125 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9247NOK
WIDIA 19224 Hand Tap M6 x 1 Ticn | AA4CFB 12F029 19224Støpsel5353TC41"Grov2.5 "1.00mmD8226NOK
WIDIA 19222 Hand Tap M5 x 0.8 Ticn | AA4CFC 12F030 19222Støpsel5353TC47 / 8 "Grov2.375 "0.80mmD7214NOK
WIDIA 19219 Hand Tap M4 x 0.7 Ticn | AA4CFE 12F032 19219Støpsel5353TC43 / 4 "Grov2.125 "0.70mmD6214NOK
WIDIA 19214 Hand Tap M10 x 1.5 Ticn | AA4CFF 12F033 19214Bunn5353TC41.25 "Grov2 15 / 16 "1.50mmD10305NOK
WIDIA 19212 Hand Tap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFG 12F034 19212Bunn5353TC41.125 "Grov2 23 / 32 "1.25mmD9247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 19123 Håndtapp #4-40unc Ticn
199NOK / enhet