Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 14224 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål 7/16-14 H3 Limit | AD6UAG 4AHW5

WIDIA 14224 Håndtappsett 3-delers høyhastighetsstål 7/16-14 H3 Limit

På lager
Vare: AD6UAG Modell: 14224Kryssref: 4AHW5
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtappsett
DimensjonstypeBrøk
Finishubestrøket
fløyter4
Liste nummer5305/5303
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker3
Total lengde3.156 "
Tonehøyde14
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Størrelse3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.437 "
GjengetypeNC / UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeDimensjonstypeFinishGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
WIDIA 14800 håndkransett 3-delt høyhastighetsstål M8-1.25 D5 Limit | AA9MZP 1E007 148001.25mmMetricubestrøketD50.318 "M8-1.125 "510NOK
WIDIA 14816 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M10-1.5 D6 Limit | AA9MZW 1E015 148161.5mmMetricubestrøketD60.381 "M10-1.25 "732NOK
WIDIA 14832 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M12-1.75 D6 Limit | AA9NAA 1E023 148321.75mmMetricubestrøketD60.367 "M12-1 21 / 32 "1 139 NOK
WIDIA 14848 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M14-2.0 D7 Limit | AA9NAF 1E031 148482.0mmMetricBrightD70.429 "M1453531 23 / 32 "1 713 NOK
WIDIA 14864 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M16-2.0 D7 Limit | AA9NAN 1E040 148642.0mmMetricBrightD70.48 "M1653531 13 / 16 "2 082 NOK
WIDIA 14880 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M18-2.5 D7 Limit | AA9NAU 1E048 148802.5mmMetricBrightD70.542 "M1853531 13 / 16 "2 825 NOK
WIDIA 14896 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål M20-2.5 D7 Limit | AA9NAY 1E056 148962.5mmMetricBrightD70.652 "M2053532"3 825 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 14224 Håndtappsett 3-delers høyhastighetsstål 7/16-14 H3 Limit
823NOK / enhet