Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 13405 Spiral Point Tap, M18X2.5 Thread Size, 46.04 mm Thread Length, 102.39 mm Length | CR3RLA 53MM64

WIDIA 13405 Spiralpunktkran, M18X2.5 gjengestørrelse, 46.04 mm gjengelengde, 102.39 mm lengde

På lager
Vare: CR3RLA Modell: 13405Kryssreferanse: 53MM64

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

945NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1372
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT145006 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CR3RHH 53MV21 GT1450061 718 NOK
WIDIA GT145007 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CR3RHJ 53MV22 GT1450071 858 NOK
WIDIA GT145001 Spiral Point Tap, M3X0.5 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde | CR3RHK 53MV16 GT1450011 189 NOK
WIDIA GT145002 Spiral Point Tap, M4X0.7 Gjengestørrelse, 13 mm Gjengelengde, 63 mm Lengde | CR3RHM 53MV17 GT1450021 185 NOK
WIDIA GT145003 Spiral Point Tap, M5X0.8 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CR3RHN 53MV18 GT1450031 175 NOK
WIDIA GT145004 Spiral Point Tap, M6X1 Gjengestørrelse, 17 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CR3RHP 53MV19 GT1450041 202 NOK
WIDIA GT145005 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CR3RHQ 53MV20 GT1450051 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 13405 Spiralpunktkran, M18X2.5 gjengestørrelse, 46.04 mm gjengelengde, 102.39 mm lengde
945NOK / enhet